Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 12 bit DAC MCP4822-E/SN, Dual SOIC, 8-Pin, Interface Seriell (SPI/Microwire)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip 12 bit DAC MCP4822-E/SN, Dual SOIC, 8-Pin, Interface Seriell (SPI/Microwire)
Artikel-Nr.:
     108EL-8877274
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP4822-E/SN
EAN/GTIN:
     5059040189089
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
d-a converter
Architektur = Widerstandsnetzwerk
Auflösung = 12 bit
Skalierungsfehler = ±2%FSR
Integrale Nichtlinearität = ±12LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 2
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Rücksetzzeit max. = 4.5µs
Digital Interface Typ = Seriell (SPI/Microwire)
Ausgangspolarität = Unipolar
Referenzspannung = Intern
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Betriebstemperatur max. = 125 °C

12-Bit-D/A-Wandler der Serie MCP4821/4822
Weitere Informationen:
Architektur:
Widerstandsnetzwerk
Auflösung:
12 bit
Skalierungsfehler:
±2%FSR
Integrale Nichtlinearität:
±12LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
2
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Rücksetzzeit max.:
4.5µs
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI/Microwire)
Ausgangspolarität:
Unipolar
Referenzspannung:
Intern
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Betriebstemperatur max.:
125 °C
Weitere Suchbegriffe: 8877274, Halbleiter, Datenwandler, Microchip, MCP4822ESN, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,823* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 345,73*
€ 411,4187
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 341,70*
€ 406,623
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 303,06*
€ 360,6414
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 294,49*
€ 350,4431
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 282,30*
€ 335,937
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.