Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cinch Connectors Modulare Kupplung, RJ45, Cat.3, 1 -Port, Ungeschirmt, Direkt Durchgang, L 22.5mm, Typ Koppler


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8858116
Hersteller:
     Cinch Connectors
Herst.-Nr.:
     30-1008KUL
EAN/GTIN:
     5059041780209
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
RJ-45 Kupplung
rj-45 kupplung
Typ = Koppler
Interfacetyp = RJ45
LAN Kategorie = Cat.3
Anzahl der Ports = 1
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Anschlussbelegung = Direkt Durchgang
Länge = 22.5mm
Breite = 17mm
Tiefe = 37.5mm
Seriennummer = 30

Cinch Connectors Inline-ModulkupplungDie ungeschirmte Cat3-Inline-Modulkupplung mit einem Anschluss von Cinch Connectors ist eine 8-polige RJ45-Buchse für Kabelmontage. Das Gehäusematerial ist Polyvinylchlorid.Eigenschaften und VorteileUmwandlung von 8p8c (RJ45) in 8p8c (RJ45) Kontaktwerkstoff: Messing mit vergoldeter Oberfläche
Weitere Informationen:
Typ:
Koppler
Interfacetyp:
RJ45
LAN Kategorie:
Cat.3
Anzahl der Ports:
1
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Anschlussbelegung:
Direkt Durchgang
Länge:
22.5mm
Breite:
17mm
Tiefe:
37.5mm
Seriennummer:
30
Weitere Suchbegriffe: 8858116, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Verbinder, Cinch, 301008KUL, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Couplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,211* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,17*
€ 28,7623
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,94*
€ 28,4886
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,47*
€ 23,1693
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,50*
€ 19,635
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,48*
€ 18,4212
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,99*
€ 17,8381
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,62*
€ 17,3978
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,11*
€ 14,4109
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
3409624
ab € 10,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.