Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cinch Modulare Kupplung, RJ45 Buchse, Cat.5e, 1 -Port, Geschirmt, Direkt Durchgang, L 25mm, Typ Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8857696
Hersteller:
     Cinch Connectors
Herst.-Nr.:
     30-9242
EAN/GTIN:
     5059041836364
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
RJ-45 Kupplung
rj-45 kupplung kat 5e
rj-45 kupplung
Typ = Koppler
Interfacetyp = RJ45 Buchse
LAN Kategorie = Cat.5e
Anzahl der Ports = 1
Abschirmtyp = Geschirmt
Anschlussbelegung = Direkt Durchgang
Länge = 25mm
Breite = 23.5mm
Tiefe = 47mm
Seriennummer = 30

Cinch Connectors Inline-ModulkupplungDie geschirmte Cat5e-Inline-Modulkupplung mit einem Anschluss von Cinch Connectors ist eine 8-polige RJ45-Buchse für Kabelmontage.Eigenschaften und VorteileUmwandlung von 8p8c (RJ45) in 8p8c (RJ45) Das Material der Haube ist metallbeschichtet und weiß
Weitere Informationen:
Typ:
Koppler
Interfacetyp:
RJ45 Buchse
LAN Kategorie:
Cat.5e
Anzahl der Ports:
1
Abschirmtyp:
Geschirmt
Anschlussbelegung:
Direkt Durchgang
Länge:
25mm
Breite:
23.5mm
Tiefe:
47mm
Seriennummer:
30
Weitere Suchbegriffe: 8857696, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Verbinder, Cinch, 309242, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Couplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
3409624
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.