Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cinch Connectors Leiterplatten-Stiftleiste gerade, 18-polig / 3-reihig, Raster 1.5mm, Kabel-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cinch Connectors Leiterplatten-Stiftleiste gerade, 18-polig / 3-reihig, Raster 1.5mm, Kabel-Platine,
Artikel-Nr.:
     108EL-8857056
Hersteller:
     Cinch Connectors
Herst.-Nr.:
     5810118038
EAN/GTIN:
     5059041789981
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder buchse
cinch steckverbinder
Raster = 1.5mm
Anzahl der Kontakte = 18
Anzahl der Reihen = 3
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Messing
Seriennummer = 58101

Gehäuse siehe typische Bestell-Nr. ; 664-7220 664-7220. Kabelbaum-Steckverbinder siehe typische Bestell-Nr. ; 664-7254 664-7254. Ausziehwerkzeug für Stiftleisten siehe typische Bestell-Nr. ; 664-7282 664-7282 (SE) und ; 664-7286 664-7286 (LE). Modice Stiftleisten. Passend für Cinch SHS, Kabelbaumanschlüsse nach Industriestandard. Eigenschaften und Vorteile. Erhältlich mit und ohne Ferritfilterung Mit Epoxidharz abgedichtete Anschlussklemmen für optimierte Kapselung Passbuchse mit mittigem Gewinde
Weitere Informationen:
Raster:
1.5mm
Anzahl der Kontakte:
18
Anzahl der Reihen:
3
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Messing
Seriennummer:
58101
Weitere Suchbegriffe: 8857056, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Cinch, 5810118038, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 75 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.