Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC AC40 G1/2 FRL, Automatik 5μm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8855937
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AC40D-F04D-B
EAN/GTIN:
     5059039830374
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Anschlussverbindung = G1/2
Integriertes Manometer = Ohne Manometer
Ablass-Typ = Automatik
Serie = AC40
Filtergröße = 5µm
Betriebsumgebungstemperatur min. = -5°C
Anschlussverbindung Gewindegröße = 1/2Zoll
Anschlussverbindung Standardgewinde = G
Betriebsdruck max. = 1 MPa
Betriebsumgebungstemperatur max. = +60°C

Filter/Regler-Kombination – Abtrennung, Serien AC-B. Kombinations-FR-Einheiten mit einem Nebelabscheider von SMC. Diese Serie wurde entwickelt, um dem Benutzer die Flexibilität zu geben, eine Kombination aus pneumatischen Luftvorbereitungsgeräten für Ihre Anlage. Der Nebelabscheider dieser Geräte kann Partikel ab einer Größe von 0,3 μm filtern und entfernt 99,9 % der Verunreinigungen (in gefilterter Größe). Die Serie AC wurde entwickelt mit einer hohen Durchflussmenge und ausgezeichneter Langlebigkeit. Die pneumatischen Anschlüsse der Serie AC sind einfach zu installieren und kleiner als frühere Versionen. Die durchsichtige Schüssel bedeutet, dass der Kondensatstand von jedem Blickwinkel aus gesehen werden kann. Harzgehäuse kann nicht rosten Schüssel und Element sind jeweils einteilig für leichteren Austausch Verbesserter Druckabfall gegenüber der vorherigen Serie Durchsichtiger Gefäßschutz Der Filter bietet verschiedene Druckeinstellungen für unterschiedliche Applikationen Modulare Ausführung
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G1/2
Integriertes Manometer:
Ohne Manometer
Ablass-Typ:
Automatik
Serie:
AC40
Filtergröße:
5µm
Betriebsumgebungstemperatur min.:
-5°C
Anschlussverbindung Gewindegröße:
1/2Zoll
Anschlussverbindung Standardgewinde:
G
Betriebsdruck max.:
1 MPa
Betriebsumgebungstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: filter-regler smc, filter, regler, filterdruckregler 1/2", 8855937, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Filter-Regler-Öler, SMC, AC40DF04DB, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Filter Regulator Lubricators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,59*
€ 233,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,13*
€ 231,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,52*
€ 223,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,38*
€ 207,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,24*
€ 183,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.