Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 1181 Metallband Kupferband leitend, Stärke 0.04mm, 50mm x 16m, -40°C bis +130°C, Haftung 3,8 N/cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M 1181 Metallband Kupferband leitend, Stärke 0.04mm, 50mm x 16m, -40°C bis +130°C, Haftung 3,8 N/cm
Artikel-Nr.:
     108EL-8855170
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     T118150
EAN/GTIN:
     5059041215282
Suchbegriffe:
Abschirmband
ESD-Klebeband
Kupfer-Klebeband
Kupferklebeband
Klebebandtyp = Kupferband
Folienstärke = 0.04mm
Breite = 50mm
Länge = 16m
Leitfähigkeit = Leitfähig
Haftfestigkeit = 3,8 N/cm
Klebermaterial = Acryl
Materialbeschichtung = Ohne
Zugfestigkeit = 44N/cm
Temperaturbeständigkeit max. = +130°C
Temperaturbeständigkeit min. = -40°C
Modellnummer = 1181

3M KupferDas 3M-leitfähige glatte Kupferband ist auf einer Seite mit einem druckempfindlichen Acrylklebstoff beschichtet. Dieses hochwertige Band besteht aus einer 1-Unzen-weichen Kupferfolienrückseite. Dieses Band ist 0,07mm dick, 50 mm breit und 16 m lang. EMI/RFI-Abschirmbänder: Die galvanische Kompatibilität sollte bei der Verwendung dieser Bänder berücksichtigt werden.Eigenschaften und VorteileBenötigen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Bandes? Verwenden Sie unseren Produktauswahl , um die richtige Wahl zu treffen!Eigenschaften und Vorteile• Die Bruchlast beträgt 25 lb/in • Sehr beständig gegen Lösungsmittel, UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Schimmel • Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 130 °C. • Lieferung auf einer herausnehmbaren Folie für einfache Handhabung und Stanzung • Die Kupferfolie ist lötbar und beständig gegen Oxidation Und VerfärbungenAnwendungen• entwickelt für elektromagnetische oder funkelektrische Abschirmung • Geeignet zum Löten • Erdung und EMI-Abschirmung in Geräten • Komponenten • abgeschirmter RaumZertifizierungen3M ist ein zuverlässiger Name für Klebebänder und Klebstofflösungen. Von industriellen und elektronischen Anwendungen bis hin zur Erfüllung von häuslichen Anforderungen bietet 3M hochwertige und zuverlässige Bänder und Klebstoffe. RS Components arbeitet mit 3M zusammen, um eine umfassende und umfassende Palette an ausgezeichneten 3M-Produkten mit dem fantastischen und bequemen Kundenservice zu liefern.Warum 3M?3M ist ein zuverlässiger Name für Bänder und Klebstoffe. Ob für industrielle oder sogar private Anwendungen, 3M hat ein Band, das Ihren Anforderungen entspricht. Von der Kfz-Abdeckungs- bis hin zum Bürobedarf - 3M-Bänder sind Millionen von Vertrauen für die get-to-the-Job. RS Components bietet eine Vielzahl von hochwertigen 3M-Bändern an, um den Anforderungen des anspruchsvollsten Kunden gerecht zu werden.
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Kupferband
Folienstärke:
0.04mm
Breite:
50mm
Länge:
16m
Leitfähigkeit:
Leitfähig
Haftfestigkeit:
3,8 N/cm
Klebermaterial:
Acryl
Materialbeschichtung:
Ohne
Zugfestigkeit:
44N/cm
Temperaturbeständigkeit max.:
+130°C
Temperaturbeständigkeit min.:
-40°C
Modellnummer:
1181
Weitere Suchbegriffe: scotch abschirmband kupfer, esd klebeband, kupferklebeband scotch, 8855170, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Metallische Bänder, 3M, T118150, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Metallic Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,32*
€ 269,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,57*
€ 266,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,03*
€ 242,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,69*
€ 219,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,21*
€ 209,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.