Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M T117 Metallband Aluminiumband leitend, Stärke 0.05mm, 50mm x 16m, -40°C bis +130°C, Haftung 3,8 N/cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M T117 Metallband Aluminiumband leitend, Stärke 0.05mm, 50mm x 16m, -40°C bis +130°C, Haftung 3,8 N/cm
Artikel-Nr.:
     108EL-8855167
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     T117050
EAN/GTIN:
     5059041178280
Suchbegriffe:
Abschirmband
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Klebebandtyp = Aluminiumband
Folienstärke = 0.05mm
Breite = 50mm
Länge = 16m
Leitfähigkeit = Leitfähig
Haftfestigkeit = 3,8 N/cm
Klebermaterial = Acryl
Zugfestigkeit = 35N/cm
Temperaturbeständigkeit max. = +130°C
Temperaturbeständigkeit min. = -40°C
Modellnummer = T117

3M-Aluminium-Folienband 1170
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Aluminiumband
Folienstärke:
0.05mm
Breite:
50mm
Länge:
16m
Leitfähigkeit:
Leitfähig
Haftfestigkeit:
3,8 N/cm
Klebermaterial:
Acryl
Zugfestigkeit:
35N/cm
Temperaturbeständigkeit max.:
+130°C
Temperaturbeständigkeit min.:
-40°C
Modellnummer:
T117
Weitere Suchbegriffe: Aluklebeband, Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, ESD-Klebeband, abschirmband alu scotch, alu klebeband, scotch alu klebeband, 8855167, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Metallische Bänder, 3M, T117050, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Metallic Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,84*
€ 174,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,32*
€ 172,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,90*
€ 164,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 132,39*
€ 157,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,50*
€ 145,78
pro Stück
ab 15 Stück
€ 119,94*
€ 142,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,16*
€ 129,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.