Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M T117 Metallband Aluminiumband leitend, Stärke 0.05mm, 6mm x 16m, -40°C bis +130°C, Haftung 3,8 N/cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M T117 Metallband Aluminiumband leitend, Stärke 0.05mm, 6mm x 16m, -40°C bis +130°C, Haftung 3,8 N/cm
Artikel-Nr.:
     108EL-8855142
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     T11706
EAN/GTIN:
     5059041827867
Suchbegriffe:
Abschirmband
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Gesamtstärke = 0.08mm
Folienstärke = 0.05mm
Breite = 6mm
Länge = 16m
Leitfähigkeit = Leitfähig
Haftfestigkeit = 3,8 N/cm
Klebermaterial = Acryl
Zugfestigkeit = 35N/cm
Temperaturbeständigkeit max. = +130°C
Temperaturbeständigkeit min. = -40°C
Modellnummer = T117

3M-Aluminium-Folienband 1170
Weitere Informationen:
Gesamtstärke:
0.08mm
Folienstärke:
0.05mm
Breite:
6mm
Länge:
16m
Leitfähigkeit:
Leitfähig
Haftfestigkeit:
3,8 N/cm
Klebermaterial:
Acryl
Zugfestigkeit:
35N/cm
Temperaturbeständigkeit max.:
+130°C
Temperaturbeständigkeit min.:
-40°C
Modellnummer:
T117
Weitere Suchbegriffe: Aluklebeband, Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, ESD-Klebeband, abschirmband alu scotch, alu klebeband, scotch alu klebeband, 8855142, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Metallische Bänder, 3M, T11706, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Metallic Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.