Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotch 1205 Isolierband, Polyimid-Folie bernsteinfarben, 0.076mm x 12mm x 33m, 0°C bis +155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M Scotch 1205 Isolierband, Polyimid-Folie bernsteinfarben, 0.076mm x 12mm x 33m, 0°C bis +155°C
Artikel-Nr.:
     108EL-8855104
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     T120512
EAN/GTIN:
     5059041817486
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Kautschuk-Band
Farbe = bernsteinfarben
Breite = 12mm
Länge = 33m
Trägermaterial = Polyimid-Folie
Stärke = 0.076mm
Betriebstemperatur max. = +155°C
Handelsname = Scotch 1205

3M™-Polyimid-Isolierband 1205. 3M™-Polyimid-Isolierband 1205 Das Isolierband 3M™ 1205 hat eine Polyimid-Trägerfolie mit Acryl-Klebstoff. Sein druckempfindlicher Acryl-Klebstoff ermöglicht die Verwendung bei hohen Temperaturen, da er schwer entflammbar ist. Eigenschaften und Vorteile. Polyimid-Folienband mit Acryl-Haftkleber Speziell entwickelt für Hochtemperaturanwendungen, die eine dünne, durchstoßfeste Rückseite erfordern Die lösungsmittelbeständige Version von 92 Band 1-mm-Film Flammwidrig gemäß UL 510. Anwendung. Dieses Band wurde speziell für Hochtemperaturanwendungen entwickelt, die einen dünnen, durchstoßfesten Träger erfordern. Die 1-mm-Folie ist nicht nur dünn, sondern auch sehr robust und erfordert Anwendungen, die Bedruckbarkeit und Lösungsmittel-/Flammschutz (UL150) erfordern.. Können mit diesem Band Drähte mit freiliegenden Kabeln sicher gemacht werden?. Ja, das Elektroband wurde für diesen Zweck entwickelt, aber es ist wichtig, bei der Behandlung von freiliegenden Drähten professionelle Hilfe zu suchen. Was sind elektrische Klebebänder?. Eine Serie von Bändern für elektrische Installations- und Reparaturarbeiten; Lötverbindungen und Nähte; Isolierung von Lötverbindungen, Anschlussklemmen, Kabelbuchsen und Leitschienen.
Weitere Informationen:
Farbe:
bernsteinfarben
Breite:
12mm
Länge:
33m
Trägermaterial:
Polyimid-Folie
Stärke:
0.076mm
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Handelsname:
Scotch 1205
Weitere Suchbegriffe: Kautschukband, scotch elektroisolierband, elektroisolierband, isolierband 0,15x12mm, 8855104, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Isolierbänder, 3M, T120512, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Electrical Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 15 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.