Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Tape 74 Isolierband, PET Gelb, 0.02mm x 25mm x 66m, 0°C bis +130°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8854931
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     T7425
EAN/GTIN:
     5059041823180
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
scotch isolierband gelb
Farbe = Gelb
Breite = 25mm
Länge = 66m
Trägermaterial = PET
Stärke = 0.02mm
Betriebstemperatur max. = +130°C
Handelsname = Tape 74

3M™ Polyesterfolie Isolierband 74. Dieses elektrische Polyesterfolienband von 3M ist eine 0,5 mm-Polyesterfolie mit einem thermoplaierenden Gummikleber. Es bietet hervorragende elektrische Eigenschaften und Festigkeit für Spulenanwendungen. Dieses Band verliert keine elektrischen Eigenschaften bis zu einer Temperatur von 130 °C. Es zeichnet sich durch eine hervorragende Chemikalien-, Lösungsmittel- und Feuchtebeständigkeit sowie Beständigkeit gegen Abrieb und Durchschlag aus. Eigenschaften und Vorteile. hält höheren Temperaturbedingungen stand als Bänder mit Acetattuchrückständen. Konformierbar, weist eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien, Lösungsmittel und Feuchtigkeit auf und ist beständig gegen Durchschneiden und Abrieb 0,5 mm Foliendicke. Anwendung. 3M™ Polyesterfolie-Isolierband 74 ist ein 0,5 mm starkes, anpassbares gelbes Polyesterfolienband mit wärmehärtendem Kautschukklebstoff. Da es eines der dünnsten Polyesterbänder ist, eignet es sich hervorragend für Coil Anwendungen, bei denen Platz ein Premium ist.. Können mit diesem Band Drähte mit freiliegenden Kabeln sicher gemacht werden?. Ja, das Elektroband wurde für diesen Zweck entwickelt, aber es ist wichtig, professionelle Hinweise für den Umgang mit freiliegenden Drähten zu erhalten. Was sind elektrische Klebebänder?. Für elektrische Installations- und Reparaturarbeiten; Lötverbindungen und Nähte; Isolierung von Lötverbindungen, Anschlussklemmen, Kabelbuchsen und Leitschienen.. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für Bänder und Klebstoffe. Mit einer riesigen Auswahl an vielseitigen und Spezialbändern unterstützt 3M dutzende Branchen und Anwendungen, von der robusten Konstruktion bis hin zum Heimwerkerbau im Haus. Egal, was Sie benötigen, 3M liefert ein Klebeband, das Sie nicht im Stich
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Breite:
25mm
Länge:
66m
Trägermaterial:
PET
Stärke:
0.02mm
Betriebstemperatur max.:
+130°C
Handelsname:
Tape 74
Weitere Suchbegriffe: scotch elektroisolierband, elektroisolierband, 8854931, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Isolierbänder, 3M, T7425, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Electrical Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 15 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.