Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Tape 40 Isolierband, PET Klar, 0.06mm x 25mm x 66m, 0°C bis +130°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M Tape 40 Isolierband, PET Klar, 0.06mm x 25mm x 66m, 0°C bis +130°C
Artikel-Nr.:
     108EL-8854870
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     TC40C25
EAN/GTIN:
     5059041792103
Suchbegriffe:
ESD-Klebeband
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Farbe = Klar
Breite = 25mm
Länge = 66m
Trägermaterial = PET
Stärke = 0.06mm
Betriebstemperatur max. = +130°C
Handelsname = Tape 40

3M™ Antistatisches Universalband 40. From 3M, this clear polyester film antistatic utility tape has a clear, one mil polyester film backing for use in static-sensitive areas. It is a reliable multi-purpose single-sided tape that is easy to apply and completely transparent, and so handy when something needs to be secured without being obscured. Features and Benefits. Antistatisches Universalband aus transparenter Polyesterfolie mit einer transparenten Polyesterfolienrückseite, 1 mil, für den Einsatz in statisch empfindlichen Bereichen Anwendungen: Büro-/Reinraum/Arbeitsplatz, Herstellung, Verpackung, Entfernen von Verschmutzungen, Etikett Best.-Nr. Applications. As the tape is ESD protective and generates a low static charge, it is the ideal option for ESD controlled environments such in clean rooms. As it generates smaller levels of electrostatic discharge when removed, it can be used on and around sensitive equipment and components with minimized risk of ESD damage. A reliable transparent adhesive tape, it can also be used in office and warehouse environments for applications such as; Manufacturing packaging Sock labels Removing contaminants. What is ESD tape?. ESD safe tape is primarily used as a safety device, so that you can reduce the risk of contamination of your products. Where equipment contains a semiconductor, such as a memory chip, ESD control is needed so that it is not damaged, and ESD safe tape provides one way of managing the risk. It is often used in addition to storing the equipment in a clean room. Why choose 3M?. 3M are a trusted name in tapes and adhesives. With a huge range of versatile and specialist tapes, 3M support dozens of industries and applications, from heavy-duty construction to DIY around the home. Whatever your needs, 3M supplies an adhesive tape that won't let you down.
Weitere Informationen:
Farbe:
Klar
Breite:
25mm
Länge:
66m
Trägermaterial:
PET
Stärke:
0.06mm
Betriebstemperatur max.:
+130°C
Handelsname:
Tape 40
Weitere Suchbegriffe: isolierband scotch transparent, scotch elektroisolierband, elektroisolierband, 8854870, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Isolierbänder, 3M, TC40C25, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Electrical Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 15 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.