Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotch 1350 Isolierband, Polyesterfilm Gelb, 0.06mm x 19mm x 66m, 0°C bis +130°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M Scotch 1350 Isolierband, Polyesterfilm Gelb, 0.06mm x 19mm x 66m, 0°C bis +130°C
3M Scotch 1350 Isolierband, Polyesterfilm Gelb, 0.06mm x 19mm x 66m, 0°C bis +130°C
Artikel-Nr.:
     108EL-8854861
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     T1350Y19
EAN/GTIN:
     5059041813945
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
scotch isolierband gelb
Farbe = Gelb
Breite = 19mm
Länge = 66m
Trägermaterial = Polyesterfilm
Stärke = 0.06mm
Betriebstemperatur max. = +130°C
Handelsname = Scotch 1350

UL-anerkannte Klasse 130 °C/CSA. 3M™ Polyesterfolie-Isolierband 1350F-1. Dieses elektrische Polyesterfolienband 1350F-1 von 3M ist ein 1 mm langes, anpassungsfähiges gelbes Polyesterfolienband mit schwer entflammbarem Acrylklebstoff. Es zeichnet sich durch eine hervorragende Chemikalien-, Lösungsmittel- und Feuchtebeständigkeit sowie Beständigkeit gegen Abrieb und Durchschlag aus. Dieses Durable und zuverlässige Band ist ideal für spezielle Situationen. Eigenschaften und Vorteile. Für Isolieranwendungen, die ein dünnes, Durable Band mit hoher Durchschlagsfestigkeit erfordern hält höheren Temperaturbedingungen stand als Bänder mit Acetattuchrückständen Konformierbar, weist eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien, Lösungsmittel und Feuchtigkeit auf und ist beständig gegen Durchschneiden und Abrieb 1 mm Folienstärke Polyesterfolie. Anwendungen. Dieses 3M-Polyesterfolienband ist für viele Anwendungen geeignet. Das Band verfügt über ausgezeichnete Kennlinien für Isolieranwendungen, die ein dünnes, Durable Band erfordern. Es ist auch druckbar. Das Band eignet sich ideal als Außenverpackung von Kondensatoren und Spulen, die zusätzlich eine Farbcodierung erfordern. Häufig gestellte Fragen. Können mit diesem Band Drähte mit freiliegenden Kabeln sicher gemacht werden?. Ja, das Isolierband ist für diesen Zweck konzipiert, es wird aber empfohlen, professionellen Rat einzuholen, um mit freiliegenden Drähten umzugehen. Was sind elektrische Klebebänder?. Eine Serie von Bändern für elektrische Installations- und Reparaturarbeiten; Lötverbindungen und Nähte; Isolierung von Lötverbindungen, Anschlussklemmen, Kabelbuchsen und Leitschienen. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für Bänder und Klebstoffe. Mit einer riesigen Auswahl an vielseitigen und Spezialbändern unterstützt 3M dutzende Branchen und Anwendungen, von der robusten Konstruktion bis hin zum Heimwerkerbau im Haus. Egal, was Sie benötigen, 3M liefert ein Klebeband, das Sie nicht im Stich lässt.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Breite:
19mm
Länge:
66m
Trägermaterial:
Polyesterfilm
Stärke:
0.06mm
Betriebstemperatur max.:
+130°C
Handelsname:
Scotch 1350
Weitere Suchbegriffe: scotch elektroisolierband, elektroisolierband, 8854861, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Isolierbänder, 3M, T1350Y19, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Electrical Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4089495
ab € 9,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.