| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8854855 Herst.-Nr.: T1350Y9 EAN/GTIN: 5059041827843 |
| |
|
| | |
| Farbe = Gelb Breite = 9mm Länge = 66m Trägermaterial = Polyesterfilm Stärke = 0.06mm Betriebstemperatur max. = +130°C Handelsname = Scotch 1350
UL-anerkannte Klasse 130 °C/CSA. 3M™ Polyesterfolie-Isolierband 1350F-1. Dieses elektrische Polyesterfolienband 1350F-1 von 3M ist ein 1 mm langes, anpassungsfähiges gelbes Polyesterfolienband mit schwer entflammbarem Acrylklebstoff. Es zeichnet sich durch eine hervorragende Chemikalien-, Lösungsmittel- und Feuchtebeständigkeit sowie Beständigkeit gegen Abrieb und Durchschlag aus. Dieses Durable und zuverlässige Band ist ideal für spezielle Situationen. Eigenschaften und Vorteile. Für Isolieranwendungen, die ein dünnes, Durable Band mit hoher Durchschlagsfestigkeit erfordern hält höheren Temperaturbedingungen stand als Bänder mit Acetattuchrückständen Konformierbar, weist eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien, Lösungsmittel und Feuchtigkeit auf und ist beständig gegen Durchschneiden und Abrieb 1 mm Folienstärke Polyesterfolie. Anwendungen. Dieses 3M-Polyesterfolienband ist für viele Anwendungen geeignet. Das Band verfügt über ausgezeichnete Kennlinien für Isolieranwendungen, die ein dünnes, Durable Band erfordern. Es ist auch druckbar. Das Band eignet sich ideal als Außenverpackung von Kondensatoren und Spulen, die zusätzlich eine Farbcodierung erfordern. Häufig gestellte Fragen. Können mit diesem Band Drähte mit freiliegenden Kabeln sicher gemacht werden?. Ja, das Isolierband ist für diesen Zweck konzipiert, es wird aber empfohlen, professionellen Rat einzuholen, um mit freiliegenden Drähten umzugehen. Was sind elektrische Klebebänder?. Eine Serie von Bändern für elektrische Installations- und Reparaturarbeiten; Lötverbindungen und Nähte; Isolierung von Lötverbindungen, Anschlussklemmen, Kabelbuchsen und Leitschienen. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für Bänder und Klebstoffe. Mit einer riesigen Auswahl an vielseitigen und Spezialbändern unterstützt 3M dutzende Branchen und Anwendungen, von der robusten Konstruktion bis hin zum Heimwerkerbau im Haus. Egal, was Sie benötigen, 3M liefert ein Klebeband, das Sie nicht im Stich lässt. Weitere Informationen: | | Farbe: | Gelb | Breite: | 9mm | Länge: | 66m | Trägermaterial: | Polyesterfilm | Stärke: | 0.06mm | Betriebstemperatur max.: | +130°C | Handelsname: | Scotch 1350 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: scotch elektroisolierband, elektroisolierband, 8854855, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Isolierbänder, 3M, T1350Y9, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Electrical Tapes |
| | |
| |