| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8841727 Herst.-Nr.: KQG2F08-03 EAN/GTIN: 5059039822102 |
| |
|
| | |
| Stecker A = R 3/8 Stecker B = 8-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Gerader Gewindeadapter Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr Serie = KQG2 Betriebsdruck max. = 1 MPa, 3 MPa (Prüfdruck)°C Erfüllte Normen = IEC, ISO, RoHS-konform
Anschluss mit Dichtfläche innen – Serie KQG2. Die Edelstahlserie KQG2 von SMC bietet dem Techniker eine Reihe von leistungsfähigen, leichten, kompakten Steckanschlüssen für Einsätze, in denen die Beständigkeit gegen Korrosion, Chemikalien und hohe Temperaturen von zentraler Bedeutung ist. Um 30 % kleiner und 62 % leichter als die vorhandene KQG-Serie sowie erhältlich für Rohrdurchmesser von 3,2 bis 16 mm. Geeignet für Einsatz mit Druckluft, Wasser, Dampf und für einen großen Bereich an Drücken (–100 kPa bis 1 MPa) und Temperaturbedingungen (–5 °C bis +150 °C) geeignet. Weitere Informationen: | | Stecker A: | R 3/8 | Stecker B: | 8-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | Gerader Gewindeadapter | Anschlussausführung: | Gewinde-zu-Rohr | Serie: | KQG2 | Betriebsdruck max.: | 1 MPa, 3 MPa (Prüfdruck)°C | Erfüllte Normen: | IEC, ISO, RoHS-konform |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, Pneumatische Rohrkupplung, Pneumatischer Rohrverbinder, druckluftsteckverbinder edelstahl, pneumatische rohrkupplung, smc druckluftsteckverbinder, 8841727, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, SMC, KQG2F0803, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 20,58* | € 26,96* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 20,69* | € 27,10* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 24,94* | € 32,46* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 28,16* | € 38,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|