Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay PCAN Dünnschicht SMD-Widerstand 75Ω ±0.1% / 6W ±25ppm/°C, 2512 (6432M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8841054
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PCAN2512E75R0BST3
EAN/GTIN:
     5059040816800
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Präzisionswiderstand
Widerstand = 75Ω
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = 2512 (6432M)
Toleranz = ±0.1%
Leistung = 6W
Temperaturkoeffizient = ±25ppm/°C
Serie = PCAN
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Vishay PCAN SMD-Dünnfilm-Präzisions-Chip-Widerstand der Serie 2512 zur Umwicklung. Vishay PCAN Präzisions-Dünnfilm-SMD-Widerstände sind ideal für den Einsatz in Bremssystemen, Netzteilen und Netzschaltern. Der Wärmewiderstand zwischen der Lötverbindung und der Widerstandsschicht auf der Oberseite wird durch vergrößerte Anschlüsse reduziert.. PCAN SMD-Dünnfilm-Präzisionswiderstände mit hohem Wärmeleitvermögen sind auf Aluminium-Nitrid-Substraten entwickelt Nennleistung bis zu 6,0 W Widerstandsbereich: 30 bis 175 Ω Feuerbeständig gemäß UL 94 V-0
Weitere Informationen:
Widerstand:
75Ω
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
2512 (6432M)
Toleranz:
±0.1%
Leistung:
6W
Temperaturkoeffizient:
±25ppm/°C
Serie:
PCAN
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, präzisionswiderstand vishay, thin film widerstand, 8841054, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Vishay, PCAN2512E75R0BST3, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,896* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,37*
€ 56,3703
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,15*
€ 39,4485
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,20*
€ 34,748
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,79*
€ 30,6901
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,54*
€ 29,2026
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,60*
€ 26,894
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,96*
€ 22,5624
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.