Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vent-Axia VASF100 Abzugsgebläse, Abzug, Ø 100mm x 117mm, 26dB(A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8840954
Hersteller:
     Vent-Axia
Herst.-Nr.:
     VASF100 B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abzugsgebläse
Lüftertyp = Abzug
Geräuschpegel = 26dB(A)
Montage = Wandmontage
Frontdurchmesser = 100mm
Frontabmessungen = 159 x 159mm
Tiefe = 117mm
Fronthöhe = 159mm
Frontbreite = 159mm
Versorgungsspannung = 230 V ac
Serie = VASF100

Leiser Lüfter VASF100, Vent-Axia. Der leise Lüfter von Vent-Axia ist einer der leisesten Badezimmerlüfter auf dem Markt. Die Serie VASF100 sorgt für stilvolle und geräuscharme Belüftung ohne Kompromisse bei der Leistung. Erfüllt Teil F und L der aktuellen Bauvorschriften. Auswahl: ; 884-0954 884-0954 : Leiser Lüfter, Basismodell VASF100B ; 884-0963 884-0963 : Leiser Lüfter mit Überlauf-Timer, verstellbar zwischen 5 und 30 Minuten, Modell VASF100T. Geräuscharme periodische Badezimmerlüfter mit zwei bei der Installation wählbaren Geschwindigkeiten Modernes diskretes Design Rückzugluftverschlüsse im Lieferumfang enthalten Motor mit hohem Wirkungsgrad 2 Jahre Garantie Schutzart IP44 Thermischer Standard-Überlastschutz am Motor Geeignet für Wand-, Decken- und Tafelmontage Erfüllt die Anforderungen des aktuellen Building Regulations Approved Document F und L
Weitere Informationen:
Lüftertyp:
Abzug
Geräuschpegel:
26dB(A)
Montage:
Wandmontage
Frontdurchmesser:
100mm
Frontabmessungen:
159 x 159mm
Tiefe:
117mm
Fronthöhe:
159mm
Frontbreite:
159mm
Versorgungsspannung:
230 V ac
Serie:
VASF100
Weitere Suchbegriffe: 8840954, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Abluftventilatoren, Vent-Axia, VASF100B, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Extractor Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,88*
€ 148,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,69*
€ 148,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,62*
€ 142,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,19*
€ 135,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,92*
€ 114,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.