Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hohlstecker 16,0 V / 2.0A, Innen-Ø 2.5mm / Außen 5.5mm x 34.5mm, Kabelmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Hohlstecker 16,0 V / 2.0A, Innen-Ø 2.5mm / Außen 5.5mm x 34.5mm, Kabelmontage
RS PRO Hohlstecker 16,0 V / 2.0A, Innen-Ø 2.5mm / Außen 5.5mm x 34.5mm, Kabelmontage
RS PRO Hohlstecker 16,0 V / 2.0A, Innen-Ø 2.5mm / Außen 5.5mm x 34.5mm, Kabelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-8840948
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8840948
EAN/GTIN:
     5056112236771
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
Steckergehäuse
rs pro steckergehäuse
steckergehäuse
DC-Netzanschlusstyp = DC-Stecker
Innendurchmesser = 2.5mm
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 16,0 V
Breite = 9.0mm
Montagetyp = Kabelmontage
Kabeldurchmesser max. = 5.2mm
Serie = FC68147

Verriegelbarer DC-Stecker von RS Pro mit Kabel. Diese verriegelbare DC-Klinkenbuchse von RS PRO ist eine hochwertige Stromversorgungssteckverbinderlösung. Der lösbare DC-Steckverbinder hat ein robustes ABS-Gehäuse und einen vernickelten Messingkontakt für eine zuverlässige Verbindung. Der Steckverbinder verfügt außerdem über eine Crimpzugentlastung zur Sicherung der Kabelisolierung, d. H. Dieser Steckverbinder ist sicher mit dem Kabel verbunden. Dieser Gleichspannungssteckverbinder ist ideal für die Versorgung kleiner Geräte wie z. B. tragbarer Radios. Best.-Nr. ; 884-0948 884-0948 verfügt über einen verriegelbaren 2,5-mm-Gleichspannungsstecker mit lösbarer Verbindung Best.-Nr. ; 884-0950 884-0950 verfügt über einen verriegelbaren 2,1-mm-Gleichspannungsstecker mit lösbarer Verbindung Eigenschaften und Vorteile Kontaktwiderstand: Max. 30 mΩ Nennstrom: 2 A max. Bei 16 V dc Isolationswiderstand: 100 MΩ bei 500 V dc Spannungsfestigkeit: 500 V ac für 1 Minute Anwendungen Dieser DC-Netzstecker wird manchmal auch als Klinkenstecker bezeichnet und wird häufig zur Versorgung und zum Laden kleinerer elektronischer Geräte von gängigen Haushaltsnetzpunkten verwendet. Ihre einfache Hülse- und Stiftausführung macht sie einfach anzuschließen, und sie werden in der Regel an Wechselwandadaptern befestigt. Beispiele hierfür sind: Laptops Kabellose Lautsprecher Radios und Soundsysteme Spielkonsolen Warum RS PRO? RS Pro ist Ihre Marke, bei der Zuverlässigkeit und Erschwinglichkeit ein Muss sind. Von unverzichtbaren Werkzeugen bis hin zu wichtigen Komponenten, setzt RS Pro intensive interne Tests ein, um maximale Qualität zu gewährleisten. Wo Sie die Marke RS Pro sehen, wissen Sie, dass Sie Komponenten erhalten, auf die Sie sich verlassen können. Bei elektronischen Steckverbindern bietet RS Pro eine Vielzahl von Lösungen. Ganz gleich, ob Sie industrielle Maschinen in einer automatisierten Fabrik verbinden oder IT-Lösungen in einem kommerziellen Büro implementieren, RS Pro ist mit Ihnen in jedem Schritt dabei.
Weitere Informationen:
DC-Netzanschlusstyp:
DC-Stecker
Innendurchmesser:
2.5mm
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
16,0 V
Breite:
9.0mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Kabeldurchmesser max.:
5.2mm
Serie:
FC68147
Weitere Suchbegriffe: kleinspannung steckverbinder stecker, 8840948, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, DC Leistungs Steckverbinder, RS PRO, FC6814775, Connectors, Mains & DC Power Connectors, DC Power Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,69*
€ 25,8111
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,42*
€ 25,4898
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,34*
€ 23,0146
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,88*
€ 22,4672
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,87*
€ 21,2653
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,11*
€ 20,3609
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,97*
€ 19,0043
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,85*
€ 15,2915
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8840944
ab € 7,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.