| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8837572 Herst.-Nr.: T7-111J5 EAN/GTIN: 5059045620075 |
| |
|
| | |
| Kontaktanordnung = SPST Schaltfolge = (Ein)-Aus Kontaktnennstrom = 16 A Montageart = Tafelmontage Anschlussart = Flachstecker IP Schutzart = IP 68S Betätigerlänge = 0.66Zoll Betätigermaterial = Edelstahl Nennspannung = 28 V dc, 115V ac Kontaktmaterial = Silber Betriebstemperatur min. = -30°C
16 A, gekapselt. Diese robusten, abgedichteten Hochleistungsschalter wurden für den Einsatz unter schwierigsten Bedingungen entwickelt, wie sie typischerweise in der Seefahrt und bei industriellen Steuerungs- und Geräteanwendungen anzutreffen sind. Zur Erfüllung der Schutzart IP68 erfolgt die Frontplattenabdichtung durch einen O-Ring unter dem Kippbetätigungselement zusammen mit einer sekundären sichtbaren Buchsendichtung. Eigenschaften und Vorteile. Präzisionsgedrehte Buchse und Kippschaltergriff Kapselung nach Schutzart IP68S Widersteht übermäßigen Stößen und Schwingungen Positive Rastung, manipulationssichere Kontaktübertragung Temperaturbereich -30 °C bis +85 °C UL-Zulassung, CSA-Zulassung Weitere Informationen: | | Kontaktanordnung: | SPST | Schaltfolge: | (Ein)-Aus | Kontaktnennstrom: | 16 A | Montageart: | Tafelmontage | Anschlussart: | Flachstecker | IP Schutzart: | IP 68S | Betätigerlänge: | 0.66Zoll | Betätigermaterial: | Edelstahl | Nennspannung: | 28 V dc, 115V ac | Kontaktmaterial: | Silber | Betriebstemperatur min.: | -30°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8837572, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, Otto, T7111J5, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches |
| | |
| |