Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Otto Tafelmontage Kippschalter 1-poliger Ein/Ausschalter (Ein)-Aus-(Ein) 16 A, IP 68S, Flachstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8837563
Hersteller:
     OTTO
Herst.-Nr.:
     T7-111E5
EAN/GTIN:
     5059045726449
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
hebelschalter
Kontaktanordnung = SPST
Schaltfolge = (Ein)-Aus-(Ein)
Kontaktnennstrom = 16 A
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Flachstecker
IP Schutzart = IP 68S
Betätigerlänge = 0.66Zoll
Betätigermaterial = Edelstahl
Nennspannung = 28 V dc, 115V ac
Kontaktmaterial = Silber
Betriebstemperatur min. = -30°C

16 A, gekapselt. Diese robusten, abgedichteten Hochleistungsschalter wurden für den Einsatz unter schwierigsten Bedingungen entwickelt, wie sie typischerweise in der Seefahrt und bei industriellen Steuerungs- und Geräteanwendungen anzutreffen sind. Zur Erfüllung der Schutzart IP68 erfolgt die Frontplattenabdichtung durch einen O-Ring unter dem Kippbetätigungselement zusammen mit einer sekundären sichtbaren Buchsendichtung. Eigenschaften und Vorteile. Präzisionsgedrehte Buchse und Kippschaltergriff Kapselung nach Schutzart IP68S Widersteht übermäßigen Stößen und Schwingungen Positive Rastung, manipulationssichere Kontaktübertragung Temperaturbereich -30 °C bis +85 °C UL-Zulassung, CSA-Zulassung
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Schaltfolge:
(Ein)-Aus-(Ein)
Kontaktnennstrom:
16 A
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Flachstecker
IP Schutzart:
IP 68S
Betätigerlänge:
0.66Zoll
Betätigermaterial:
Edelstahl
Nennspannung:
28 V dc, 115V ac
Kontaktmaterial:
Silber
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: 8837563, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, Otto, T7111E5, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.