Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact, VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-FJJ Ethernet-Verbinder, RJ45, Ungeschirmt, L 62.9mm, Typ Plattenmontagerahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8830988
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1405361
EAN/GTIN:
     4046356419932
Suchbegriffe:
8830988
Steckverbinder
Netzwerk- und Telekommunikations-St...
Ethernet Verbinder
Typ = Plattenmontagerahmen
Interfacetyp = RJ45
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Länge = 62.9mm
Breite = 29.5mm
Tiefe = 42mm
Serie = VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-FJJ

RJ45-Einbaurahmen, IP67, für Push-Pull-Verriegelung, Metall, mit dem Freenet-System, für rechteckigen Montageausschnitt, mit Dichtung, ohne Befestigungsschrauben: Inkl. Buchse/Buchseneinsatz
Weitere Informationen:
Typ:
Plattenmontagerahmen
Interfacetyp:
RJ45
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Länge:
62.9mm
Breite:
29.5mm
Tiefe:
42mm
Serie:
VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-FJJ
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,55*
€ 29,40*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,55*
€ 30,56*
€ 5,46*
ab € 22,52*
€ 30,66*
€ 3,90*
ab € 25,67*
€ 34,61*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,96*
€ 53,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.