Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-TCI Drosselspule, 0,012 μH 180mA mit Dünnschicht-Kern, 0402 (1005M) Gehäuse 1mm / ±2%, 3.7GHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8830613
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744901112
EAN/GTIN:
     5059042725278
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 0,012 μH
Gleichstrom max. = 180mA
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Länge = 1mm
Tiefe = 0.5mm
Höhe = 0.32mm
Abmessungen = 1 x 0.5 x 0.32mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±2%
Gleichstromwiderstand max. = 1.6Ω
Serie = WE-TCI
Kernmaterial = Dünnschicht
Resonanzfrequenz max. = 3.7GHz
Qualitätsfaktor min. = 13

Würth-Dünnschicht-SMD-Induktivitäten 0402 der Serie WE-TCI. Die Würth-Dünnschicht-SMD-Induktivitäten 0402 der Serie WE-TCI bieten eine ausgezeichnete Temperaturstabilität und niedrige Induktivitätswerte. Darüber hinaus ist die Induktivität in Hochfrequenzschaltungen sehr stabil. Diese Dünnschicht-Induktivitäten bieten zudem enge Toleranzen von 2 % und eine hohe Eigenresonanzfrequenz. Für diese Serie wird Aufschmelzlötung empfohlen. Zu geeigneten Anwendungen für WE-TCI-SMD-Induktivitäten gehören Pager, Mobiltelefone, WLAN, GPS-Produkte, Kommunikationsgeräte und HF-Transceiver-Module
Weitere Informationen:
Induktivität:
0,012 μH
Gleichstrom max.:
180mA
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Länge:
1mm
Tiefe:
0.5mm
Höhe:
0.32mm
Abmessungen:
1 x 0.5 x 0.32mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±2%
Gleichstromwiderstand max.:
1.6Ω
Serie:
WE-TCI
Kernmaterial:
Dünnschicht
Resonanzfrequenz max.:
3.7GHz
Qualitätsfaktor min.:
13
Weitere Suchbegriffe: 8830613, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 744901112, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,143* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,85*
€ 3,3915
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.