Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32774 Polypropylenkondensator PP 3μF ±10% / 1.1 kV dc, 1.3 kV dc, THT Raster 27.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS B32774 Polypropylenkondensator PP 3μF ±10% / 1.1 kV dc, 1.3 kV dc, THT Raster 27.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8829442
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32774D1305K000
EAN/GTIN:
     5059043082554
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 3µF
Spannung = 1.1 kV dc, 1.3 kV dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32774
Anschlussraster = 27.5mm
Länge = 31.5mm
Anschlusslänge = 6mm
Höhe = 27.5mm
Abmessungen = 31.5 x 18 x 27.5mm
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur max. = +105°C

Metallisierte Polypropylenfolienkondensatoren (MKP) der Serien B32774 .. B32778. MKP-DC-Verbindungs-Hochleistungsserie bis zu 480 μF. Produkt mit hohem CV-Wert, kompakt Gute Selbstheilungseigenschaften Überspannungsfestigkeit Geringe Verluste bei hoher Strombelastbarkeit Hohe Zuverlässigkeit Lange Standzeit RoHS-konform Anwendungen in Frequenzwandlern, Industrie- und qualitativ hochwertigen Netzteilen und Solarwechselrichtern
Weitere Informationen:
Kapazität:
3µF
Spannung:
1.1 kV dc, 1.3 kV dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32774
Anschlussraster:
27.5mm
Länge:
31.5mm
Anschlusslänge:
6mm
Höhe:
27.5mm
Abmessungen:
31.5 x 18 x 27.5mm
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, 8829442, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32774D1305K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.