Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32674 Polypropylenkondensator PP 3.3μF ±10% / 450 V dc, 630 V dc, THT Raster 27.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8829363
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32674D4335K000
EAN/GTIN:
     5059043835716
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 3.3µF
Spannung = 450 V dc, 630 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32674
Anschlussraster = 27.5mm
Länge = 31.5mm
Anschlusslänge = 6mm
Höhe = 24.5mm
Abmessungen = 31.5 x 15 x 24.5mm
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur min. = -40°C

Metallisierte Polypropylenfolienkondensatoren (MKP) der Serien B32674 .. B32678. MKP-DC-Verbindungs-Hochleistungsserie. MKP-DC-Verbindungs-Hochleistungsserie Ausgezeichnete Selbstheilungseigenschaften Überspannungsfestigkeit Optimierter elektrischer Kontakt Hochfrequenz-Brummstrom Hohe Zuverlässigkeit Lange Standzeit RoHS-konform Halogenfreie Kondensatoren sind auf Anfrage erhältlich Ideal für Module mit hohem Brummstrom in Frequenzwandlern, Industrie- und qualitativ hochwertigen Netzteilen und Solarwechselrichtern
Weitere Informationen:
Kapazität:
3.3µF
Spannung:
450 V dc, 630 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32674
Anschlussraster:
27.5mm
Länge:
31.5mm
Anschlusslänge:
6mm
Höhe:
24.5mm
Abmessungen:
31.5 x 15 x 24.5mm
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, folienkondensator 450v, 8829363, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32674D4335K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 3,14*
€ 4,72*
1 Tag
1247
1
€ 14,99*
ab € 1,15*
€ 4,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.