Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32672P Folienkondensator 680nF ±10% / 160 V ac, 450 V dc, THT Raster 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8829297
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32672P4684K000
EAN/GTIN:
     5059043606033
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 680nF
Spannung = 160 V ac, 450 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32672P
Anschlussraster = 15mm
Länge = 18mm
Tiefe = 6mm
Höhe = 12mm
Abmessungen = 18 x 6 x 12mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur max. = +125°C

Metallisierte Polypropylenfolienkondensatoren (MKP) der Serien B32671P .. B32673P. Metallisierte Polypropylenfolienkondensator von EPCOS mit Wickelkondensatortechnologie. Diese Kondensatoren haben ein Kunststoffgehäuse (UL 94 V-0) und Epoxidharzverguss. Sie sind kleiner und bieten den gleichen Kapazitätswert im Vergleich zum aktuellen Produkt. Eigenschaften und Vorteile:. Kompakte Bauweise und kleine Abmessungen Hoher Brumm- und Spitzenstrom Hochfrequenz-AC-Betriebsfunktion Hochspannungsfestigkeit Ausgezeichnete Selbstheilungseigenschaft RoHS-konform Halogenfreie Kondensatoren sind auf Anfrage erhältlich Anwendungen für die Leistungsfaktorkorrektur
Weitere Informationen:
Kapazität:
680nF
Spannung:
160 V ac, 450 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32672P
Anschlussraster:
15mm
Länge:
18mm
Tiefe:
6mm
Höhe:
12mm
Abmessungen:
18 x 6 x 12mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, filmkondensator 0,68µf, filmkondensator, folienkondensator 680nf, 8829297, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32672P4684K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,826* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,47*
€ 10,0793
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,23*
€ 9,7937
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,07*
€ 8,4133
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,28*
€ 7,4732
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,83*
€ 6,9377
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,19*
€ 6,1761
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.