Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32672P Folienkondensator 1μF ±10% / 200 V ac, 520 V dc, THT Raster 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8829290
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32672P5105K000
EAN/GTIN:
     5059043608396
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 200 V ac, 520 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32672P
Anschlussraster = 15mm
Länge = 18mm
Anschlusslänge = 6mm
Höhe = 17.5mm
Abmessungen = 18 x 9 x 17.5mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur min. = -55°C

Metallisierte Polypropylenfolienkondensatoren (MKP) der Serien B32671P .. B32673P. Metallisierte Polypropylenfolienkondensator von EPCOS mit Wickelkondensatortechnologie. Diese Kondensatoren haben ein Kunststoffgehäuse (UL 94 V-0) und Epoxidharzverguss. Sie sind kleiner und bieten den gleichen Kapazitätswert im Vergleich zum aktuellen Produkt. Eigenschaften und Vorteile:. Kompakte Bauweise und kleine Abmessungen Hoher Brumm- und Spitzenstrom Hochfrequenz-AC-Betriebsfunktion Hochspannungsfestigkeit Ausgezeichnete Selbstheilungseigenschaft RoHS-konform Halogenfreie Kondensatoren sind auf Anfrage erhältlich Anwendungen für die Leistungsfaktorkorrektur
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
200 V ac, 520 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32672P
Anschlussraster:
15mm
Länge:
18mm
Anschlusslänge:
6mm
Höhe:
17.5mm
Abmessungen:
18 x 9 x 17.5mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 1uf, filmkondensator, folienkondensator epcos, 8829290, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32672P5105K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,15*
€ 10,8885
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,77*
€ 10,4363
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,67*
€ 5,5573
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,12*
€ 4,9028
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,30*
€ 3,927
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.