Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32671P Folienkondensator 100nF ±10% / 200 V ac, 520 V dc, THT Raster 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8829174
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32671P5104K000
EAN/GTIN:
     5059043162072
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 200 V ac, 520 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32671P
Anschlussraster = 10mm
Länge = 13mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 11mm
Abmessungen = 13 x 5 x 11mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur min. = -55°C

Metallisierte Polypropylenfolienkondensatoren (MKP) der Serien B32671P .. B32673P. Metallisierte Polypropylenfolienkondensator von EPCOS mit Wickelkondensatortechnologie. Diese Kondensatoren haben ein Kunststoffgehäuse (UL 94 V-0) und Epoxidharzverguss. Sie sind kleiner und bieten den gleichen Kapazitätswert im Vergleich zum aktuellen Produkt. Eigenschaften und Vorteile:. Kompakte Bauweise und kleine Abmessungen Hoher Brumm- und Spitzenstrom Hochfrequenz-AC-Betriebsfunktion Hochspannungsfestigkeit Ausgezeichnete Selbstheilungseigenschaft RoHS-konform Halogenfreie Kondensatoren sind auf Anfrage erhältlich Anwendungen für die Leistungsfaktorkorrektur
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
200 V ac, 520 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32671P
Anschlussraster:
10mm
Länge:
13mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
11mm
Abmessungen:
13 x 5 x 11mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 100nf, filmkondensator, folienkondensator 0,1µf, 8829174, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32671P5104K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1424* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,44*
€ 14,8036
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,01*
€ 9,5319
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,47*
€ 8,8893
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,91*
€ 7,0329
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,51*
€ 5,3669
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.