Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SMSTB 2.5/15-G Steckbarer Klemmenblock Header 15-Kontakte 5.0mm-Raster


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8822873
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1769366
EAN/GTIN:
     4017918034689
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Steckbarer Klemmenblock Typ = Header
Anzahl der Kontakte = 15
Raster = 5.0mm
Serie = SMSTB 2.5/15-G
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 12.0A
Betriebsspannung = 400,0 V
Kontaktmaterial = Zinn

Leiterplatten-Stiftleisten, Nennquerschnitt: 2,5 mm2, Farbe: Grün, Nennstrom: 12 A, Nennspannung (III/2): 320 V, Kontaktfläche: Zinn, Kontaktart: Stecker, Anzahl der Potenziale: 15, Anzahl der Reihen: 1, Anzahl der Positionen pro Reihe: 15, Anzahl der Anschlüsse: 15, Produktbereich: SMSTB 2,5/.-G, Rastermaß: 5 mm, Montage: Schwall-Lötverfahren, Stiftanordnung: Linearer Stiftkontakt, Lötstift [P]: 3,5 mm, Stecksystem: Classic COMBICON, Verriegelung: Ohne, Verpackungsart: Verpackt in Karton
Weitere Informationen:
Steckbarer Klemmenblock Typ:
Header
Anzahl der Kontakte:
15
Raster:
5.0mm
Serie:
SMSTB 2.5/15-G
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
12.0A
Betriebsspannung:
400,0 V
Kontaktmaterial:
Zinn
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact grundleiste für leiterplattensteckverbinder, grundleiste für leiterplattensteckverbinder, leiterplattensteckverbinder 15 polig, 8822873, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Phoenix Contact, 1769366, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,1268*
€ 2,4968*
23 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,4444*
€ 2,8544*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,453*
€ 2,873*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,5588*
€ 2,9888*
Lager 108
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 3,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 179,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0617*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.