Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact MSTBA 2.5/23-G-5.08 Steckbarer Klemmenblock Header 23-Kontakte 5.08mm-Raster


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8820455
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1757459
EAN/GTIN:
     4017918029982
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Steckbarer Klemmenblock Typ = Header
Anzahl der Kontakte = 23
Raster = 5.08mm
Serie = MSTBA 2.5/23-G-5.08
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 12.0A
Betriebsspannung = 400,0 V
Kontaktmaterial = Zinn

Leiterplatten-Stiftleisten, Nennquerschnitt: 2,5 mm2, Farbe: Grün, Nennstrom: 12 A, Nennspannung (III/2): 320 V, Kontaktfläche: Zinn, Kontaktart: Stecker, Anzahl der Potenziale: 23, Anzahl der Reihen: 1, Anzahl der Positionen pro Reihe: 23, Anzahl der Anschlüsse: 23, Produktbereich: MSTBA 2,5/.-G, Rastermaß: 5,08 mm, Montage: Schwall-Lötverfahren, Stiftanordnung: Linearer Stiftkontakt, Lötstift [P]: 3,5 mm, Stecksystem: Classic COMBICON, Verriegelung: Ohne, Verpackungsart: Verpackt in Karton
Weitere Informationen:
Steckbarer Klemmenblock Typ:
Header
Anzahl der Kontakte:
23
Raster:
5.08mm
Serie:
MSTBA 2.5/23-G-5.08
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
12.0A
Betriebsspannung:
400,0 V
Kontaktmaterial:
Zinn
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact grundleiste für leiterplattensteckverbinder, grundleiste für leiterplattensteckverbinder, 8820455, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Phoenix Contact, 1757459, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,81*
€ 3,43*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,5604*
€ 4,2504*
25 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 3,5604*
€ 4,2504*
31 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,90*
ab € 3,5896*
€ 4,2796*
Lager 108
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,93*
€ 4,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 232,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
0805412
ab € 18,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0617*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.