Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SMKDSP 1.5/ 8-5.08 Printklemme, THT, 8-polig, Raster 5.08mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8818802
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1733635
EAN/GTIN:
     4017918026721
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 8
Raster = 5.08mm
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Schrauben
Typ = Leiterplatten-Anschlussklemmenblock
Nennstrom = 17.5A
Farbe = Grün
Betriebsspannung = 630 V
Serie = SMKDSP 1.5/ 8-5.08
Länge = 13.4mm

Leiterplatten-Anschlussklemmenblock, Nennstrom: 17,5 A, Nennspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 1,5 mmmmmmm, Anzahl der Potenziale: 8, Anzahl der Reihen: 1, Anzahl der Positionen pro Reihe: 8, Produktbereich: SMKDSP 1,5, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Spannhülse, Montage: Terminal: Schwall-Lötverfahren, Leiter-/Leiterplattenanschlussrichtung: 55°, Farbe: Grün, Stiftanordnung: Linearer Stiftkontakt, Lötstift [P]: 3,5 mm, Verpackungsart: Verpackt in Karton. Der Artikel kann so ausgerichtet werden, dass unterschiedlich viele Positionen entstehen!
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Raster:
5.08mm
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Schrauben
Typ:
Leiterplatten-Anschlussklemmenblock
Nennstrom:
17.5A
Farbe:
Grün
Betriebsspannung:
630 V
Serie:
SMKDSP 1.5/ 8-5.08
Länge:
13.4mm
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme phoenix contact, leiterplattenklemme, leiterplattenklemme 8polig, 8818802, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Leiterplatten Printklemmen, Phoenix Contact, 1733635, Connectors, Terminal Blocks, PCB Terminal Blocks
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,6746*
€ 2,0846*
24 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,9286*
€ 2,3086*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,9358*
€ 2,3158*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,0304*
€ 2,4004*
Lager 108
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,76*
€ 3,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 160,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,301*
Zubehör
Phoenix Contact
0201647
ab € 3,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.