Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8818310 Herst.-Nr.: 1689925 EAN/GTIN: 4017918914325 |
| |
|
| | |
| Gender = Buchse Anschlussart = Löten Kontakttyp = Signal Serie = VS-25-BU-DSUB-FK Länge = 53.42mm
D-SUB-Kontakteinsatz, Gehäusegröße 3, mit 25 Signalkontakten, Kontaktbuchse, Flachbandkabelanschluss, abgewinkelt, Befestigung mit 3-mm-Loch, für Tafelmontagerahmen VS-25-.. Weitere Informationen: | | Gender: | Buchse | Anschlussart: | Löten | Kontakttyp: | Signal | Serie: | VS-25-BU-DSUB-FK | Länge: | 53.42mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: D-Sub Steckverbinder, SUB-D Steckverbinder, phoenix contact sub-d steckverbinder buchse, d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse, 8818310, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub Kontakte, Phoenix Contact, 1689925, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Contacts |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 21,76* | € 26,28* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 22,41* | € 27,26* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 22,473* | € 27,343* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 23,68* | € 28,48* | | | | Lager 108 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 33,82* | € 38,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 385,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|