Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8818171
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1688243
EAN/GTIN:
     4017918179649
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kabelverschraubung
Gender = Stecker
Anschlussart = Lötanschluss
Kontakttyp = Leistung
Serie = VS-ST-LK-3.6/22.4/2.6
Nennstrom = 20A
Länge = 22.84mm

Stromversorgungskontakte, für D-SUB-Kombinationseinsätze, Stift, Lötanschluss, gerade, Nennstrom 20 A, vergoldet
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontakttyp:
Leistung
Serie:
VS-ST-LK-3.6/22.4/2.6
Nennstrom:
20A
Länge:
22.84mm
Weitere Suchbegriffe: Kontakteinsätze, D-Sub Steckverbinder, SUB-D Steckverbinder, phoenix contact crimpstecker, crimpstecker, sub-d steckverbinder stecker, 8818171, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub Kontakte, Phoenix Contact, 1688243, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Contacts
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,55*
€ 2,91*
100
Frei Haus
ab € 2,6557*
€ 3,0357*
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 2,66*
€ 3,04*
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,72*
€ 3,11*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 3,36*
€ 4,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 418,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1676747
ab € 141,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.