Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 1A439 Dickschicht Lastwiderstand 27kΩ ±10% / 400W, Planar Schraubanschluss, -55°C → +150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8814428
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RCEC400GS2702KB
EAN/GTIN:
     5059040651821
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 400w
leistungswiderstand
leistungswiderstand vishay
Widerstand = 27kΩ
Leistung = 400W
Serie = 1A439
Gehäuse-Form = Planar
Toleranz = ±10%
Technologie = Dickschicht
Anschlussart = Schraub
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +150°C
Temperaturkoeffizient min. = -150ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +150ppm/°C
Abmessungen = 66 x 40 x 21mm
Gesamtbreite = 40mm

400-Watt-Vishay-RCEC-Serie. Professionelle Serie von Vishay-Dickschicht-Leistungswiderständen der Serie RCEC. Die Widerstände können mit 2 oder 3 Widerständen konfiguriert werden. Induktionsfrei Anschraubbare Ausgänge Hohes Leistungs/Volumenverhältnis Durchsteckmontage
Weitere Informationen:
Widerstand:
27kΩ
Leistung:
400W
Serie:
1A439
Gehäuse-Form:
Planar
Toleranz:
±10%
Technologie:
Dickschicht
Anschlussart:
Schraub
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Temperaturkoeffizient min.:
-150ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+150ppm/°C
Abmessungen:
66 x 40 x 21mm
Gesamtbreite:
40mm
Weitere Suchbegriffe: 8814428, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Vishay, RCEC400GS2702KB, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,56*
€ 177,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,49*
€ 176,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,62*
€ 160,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,15*
€ 102,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 84,32*
€ 100,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.