Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Aderendhülsen bis 4mm², Stift ø 2.8mm, Grau, 12mm, 20mm, Isoliert, 11AWG max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8812794
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-966067-0
EAN/GTIN:
     5059040474505
Suchbegriffe:
Aderendhülse
isolierte aderendhülse 4qmm grau
aderendhülse isoliert
aderendhülse 4mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 4mm²
Stiftdurchmesser = 2.8mm
Anzahl der Eingänge = 1
Farbe = Grau
Stiftlänge = 12mm
Isolierung = Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG = 11AWG
Gesamtlänge = 20mm

Röhrenförmige Endhülsen / Aderendhülsen TE Connectivity. Eine Serie von röhrenförmigen Endhülsen oder Aderendhülsen
Weitere Informationen:
Maximale Drahtgröße mm2:
4mm²
Stiftdurchmesser:
2.8mm
Anzahl der Eingänge:
1
Farbe:
Grau
Stiftlänge:
12mm
Isolierung:
Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG:
11AWG
Gesamtlänge:
20mm
Weitere Suchbegriffe: 8812794, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Aderendhülsen, TE Connectivity, 29660670, Connectors, Wire Terminals & Splices, Bootlace Ferrules
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1981
10
€ 5,95*
ab € 0,0869*
€ 0,1683*
1 Tag
161
100
€ 14,99*
ab € 0,0775*
€ 0,1905*
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,236*
1
€ 5,90*
ab € 0,079*
€ 0,3224*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,236*
€ 0,281
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,207*
€ 0,246
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,148*
€ 0,176
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,137*
€ 0,163
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,131*
€ 0,156
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.