Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik Klinken-Stecker 3,5 mm gerade, 3-polig Stereo, Kabelmontage Lötanschluss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8808114
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NYS231L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 3,5 mm stereo
klinkenstecker
klinkenstecker 3,5mm
Gender = Stecker
Größe = 3,5 mm
Montagetyp = Kabelmontage
Typ = Stereo
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Nickel
Kontaktmaterial = Messing
Anzahl der Pole/-polig = 3

REAN Stereostecker, 3,5 mm. REAN von Neutrik,Stereo Stecker, 3,5 mm, mit großem Kabelausgang. Dieser Stereostecker kann einen maximalen Kabeldurchmesser von 6 mm aufnehmen; 3-poliges Stereokabel mit bis zu 1000 Steckzyklen und Crimp-Zugentlastung, geeignet für viele Audioanwendungen. Produkte von REAN sind eine ausgezeichnete Alternative für kostengünstige Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile:. Kommerzielle Stereo-Stecker, 3,5 mm Hochleistungs-Kabelklemme Großer Kabelausgang Die Durchschlagsfestigkeit beträgt 500 V dc und der Isolationswiderstand beträgt über 1 GOhm
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Größe:
3,5 mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Typ:
Stereo
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Kontaktmaterial:
Messing
Anzahl der Pole/-polig:
3
Weitere Suchbegriffe: 8808114, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Klinken Stecker/Buchsen, Neutrik, NYS231L, Connectors, AV Connectors, Jack Plugs & Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,428* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,28*
€ 14,6132
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,17*
€ 14,4823
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,66*
€ 13,8754
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,70*
€ 12,733
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 10,18*
€ 12,1142
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,03*
€ 11,9357
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,52*
€ 11,3288
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,00*
€ 10,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,14*
€ 8,4966
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
392564
ab € 0,71*
Zubehör
RS Pro
476328
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.