Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B57332V5 Thermistor, NTC, 4s, 0603 (1608M), Toleranz ±1%, 180mW, 1.6 x 0.9 x 0.8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8807288
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B57332V5103F360
EAN/GTIN:
     5059043583815
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Serie = B57332V5
Temperaturkoeffizient Typ = NTC
Temperatur-Zeitkonstante = 4s
Toleranz = ±1%
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Nennleistung max. = 180mW
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.9mm
Höhe = 0.8mm
Abmessungen = 1.6 x 0.9 x 0.8mm

IEC 60068-1. NTC-Heißleiter der Serie 0402, 0603, 0805 B57. Diese Serie von EPCOS SMD NTC-Heißleiter kann zur Temperaturmessung und Kompensation verwendet werden. Die Serien 0402 und 0603 sind die Kfz-Serien und 0805 ist die Standardserie. Eigenschaften und Vorteile:. Mehrschichtiger SMD-NTC mit inneren Elektroden Nickel-Schutzanschluss Exzellente Langzeit-Alterungsstabilität in einer Hochtemperaturumgebung Überlegene Widerstandsstabilität beim Löten (Änderung ;1 %)
Weitere Informationen:
Serie:
B57332V5
Temperaturkoeffizient Typ:
NTC
Temperatur-Zeitkonstante:
4s
Toleranz:
±1%
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Nennleistung max.:
180mW
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.9mm
Höhe:
0.8mm
Abmessungen:
1.6 x 0.9 x 0.8mm
Weitere Suchbegriffe: epcos heißleiter, heißleiter, 8807288, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Thermistoren, EPCOS, B57332V5103F360, Passive Components, Surge Protection Components, Thermistor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,37*
€ 12,3403
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,29*
€ 8,6751
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,03*
€ 8,3657
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,57*
€ 7,8183
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,40*
€ 7,616
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,10*
€ 6,069
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.