Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 500mA, 1 Linearregler DFN, 6-Pin, Einstellbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8805317
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LD39050PUR
EAN/GTIN:
     5059042538014
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Linearregler
Ausgangsspannung = 0,8 V
Line-Regulation = 0,01 %/V
Genauigkeit = ±2%
Polarität = Positiv
Ruhestrom = 200µA
Pinanzahl = 6
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Abmessungen = 3.1 x 3.1 x 0.95mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Breite = 3.1mm

LDO (Low Dropout) lineare Spannungsregler, STMicroelectronics, 250 mA bis 500 mA
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Linearregler
Ausgangsspannung:
0,8 V
Line-Regulation:
0,01 %/V
Genauigkeit:
±2%
Polarität:
Positiv
Ruhestrom:
200µA
Pinanzahl:
6
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Abmessungen:
3.1 x 3.1 x 0.95mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Breite:
3.1mm
Weitere Suchbegriffe: 8805317, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, LD39050PUR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,607* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,15*
€ 14,4585
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,96*
€ 14,2324
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,12*
€ 13,2328
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,24*
€ 10,9956
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,99*
€ 10,6981
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,08*
€ 9,6152
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,69*
€ 9,1511
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.