Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenner Drives EAGLE Blue 80 EC Polyurethan Antriebsriemen 8mm x 5mm x 30500mm, Scheiben-Ø 35mm


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fenner Drives EAGLE Blue 80 EC Polyurethan Antriebsriemen 8mm x 5mm x 30500mm, Scheiben-Ø 35mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8802113
Hersteller:
     Fenner Drives
Herst.-Nr.:
     4928010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
8802113
Mechanische Kraftübertragung
Riemen und Riemenscheiben
V- und Keilriemen
Länge = 30500mm
Obere Breite = 8mm
Höhe = 5mm
Scheibendurchmesser min. = 35mm
Serie = EAGLE Blue 80 EC
Material = Polyurethan
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +66°C

EC Lebensmittelsicherheit FDA REACH RoHS-konform. Erhältlich als T-Top- und V-Riemen. Eagle Blue 80 EC Nicht verstärktes V-Profil und Specialty. Der Eagle Blue Nicht verstärkte Riemen 80 EC ist ein Premium-Riemen mit Eignung für leichte Beanspruchungen in direktem Kontakt mit Lebensmitteln. Er funktioniert mit allen Arten von Lebensmitteln mit einem pH-Wert über 4,5 und kann in Temperaturen bis zu 40 °C arbeiten. Eagle EC Riemen lassen keine Migration von Komponenten in Lebensmittel in großen Mengen zu, die für Menschen giftig sein oder den Geschmack, Geruch und die Zusammensetzung von Lebensmitteln in typischen Produktionsumgebungen verändern könnten. Eigenschaften und Vorteile. 80 Shore A Durometer Polyurethanriemen Polyurethanriemen für wiederholten direkten Kontakt mit Lebensmitteln Unabhängig getestet auf FDA-Normen Stabile Konstruktion aus Polyurethan. Informationen zur Produktanwendung. Der unverstärkte, blaue V-Riemen Eagle Blue 80 EC ist ideal für leichte Förderbandanwendungen geeignet, die einen direkten Kontakt mit Lebensmitteln erfordern.
Weitere Informationen:
Länge:
30500mm
Obere Breite:
8mm
Höhe:
5mm
Scheibendurchmesser min.:
35mm
Serie:
EAGLE Blue 80 EC
Material:
Polyurethan
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+66°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,57*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 4,719* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 184,33*
€ 219,35
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 183,11*
€ 217,90
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 169,51*
€ 201,72
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 153,09*
€ 182,18
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 141,57*
€ 168,47
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fenner Drives
5700537
ab € 1.666,37*
Zubehör
Fenner Drives
5700539
ab € 1.994,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.