Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Kabel, zum Einsatz mit BG45 Gleichstrommotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SKF Kabel, zum Einsatz mit BG45 Gleichstrommotor
SKF Kabel, zum Einsatz mit BG45 Gleichstrommotor
Artikel-Nr.:
     108EL-8802100
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     ZBE-530632-10
EAN/GTIN:
     5059041572200
Suchbegriffe:
8802100
Automation
Elektromotoren
Motorzubehör
Zubehörtyp = Kabelkit 10 Meter
Zur Verwendung mit = BG45 Gleichstrommotor

DIN 45326. Kabel hat keinen Stecker, Kunde muss Verdrahtung in Netzteil vornehmen. SKF-Spannungs-/Kommunikationskabelsatz für die Serie BG45 und BG75. SKF-/Kommunikationskabel erforderlich, um Motor mit Versorgung, SPS oder Schalter zu verdrahten. Entwickelt für den Einsatz mit CASM-32 (3 m Länge ; 8802107, 8802107, 10 m Länge ; 8802100 8802100 ) und CASM-40 (3 Länge ; 1223468, 1223468, 10 m Länge ; 1223469 1223469 ). Eigenschaften und Vorteile. Verbindet Spannungsversorgung und Kommunikation mit SPS Digitaler Eingang/Ausgang Runder M12-Steckverbinder Schutzart IP54 24 V dc Betriebstemperatur 0° bis 50 °C Erhältlich in Längen von 3 und 10 m. Informationen zu Anwendungen. Entwickelt für den Einsatz mit der SKF CASM-Serie BG45 (CASM 32) und BG75 (CASM 40).
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Kabelkit 10 Meter
Zur Verwendung mit:
BG45 Gleichstrommotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,09*
€ 261,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,23*
€ 260,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,52*
€ 243,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,17*
€ 229,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,16*
€ 207,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ewellix Makers in Motion
CASM-32-BS-0100-AM
ab € 2.616,45*
Zubehör
SKF
ZBE-530615
ab € 447,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.