Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA 233.54 Druckmessgerät Prozessanschluss unten Analog → 100psi ± 1%, Ø 100mm Edelstahl Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8794703
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     9832615
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Druck max. = 100psi
Montagetyp = Prozessanschluss unten
Anzeigentyp = Analog
Anzeigen-Außendurchmesser = 100mm
Genauigkeit max. = ± 1%
Serie = 233.54
Gehäusematerial = Edelstahl
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +60°C

Manometer mit Bourdon-Rohrelement Wika Serie 233.54. Die Manometer der Serie 233.54 von Wika sind robuste Messgeräte aus Edelstahl, die den meisten korrosiven Medien und Umgebungen standhalten. Das Manometer 233.54 wird standardmäßig gefüllt mit flüssigem Glyzerin geliefert. Es bietet benetzte Teile aus Edelstahl 316, Gehäuse und Bajonettring aus Edelstahl 304 sowie einen einstellbaren Zeiger und ein Sichtfenster aus laminiertem Sicherheitsglas. Benetzte Teile aus Edelstahl 316 Gehäuse und Crimpring aus Edelstahl 304 Glyzeringefüllt Überdruckbereiche bis 15.000 psi Ausgezeichnete Lastspielfähigkeit und Stoßfestigkeit
Weitere Informationen:
Druck max.:
100psi
Montagetyp:
Prozessanschluss unten
Anzeigentyp:
Analog
Anzeigen-Außendurchmesser:
100mm
Genauigkeit max.:
± 1%
Serie:
233.54
Gehäusematerial:
Edelstahl
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Manometer, wika druckanzeige, druck messgerät, leitungseinführung edelstahl, 8794703, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, WIKA, 9832615, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic & Hydraulic Pressure Gauges, Pressure Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,42*
€ 189,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,93*
€ 187,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,74*
€ 179,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,42*
€ 164,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,81*
€ 147,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.