| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8793261 Herst.-Nr.: MCP47FEB21A0-E/ST EAN/GTIN: 5059040230101 |
| |
|
| | |
| Architektur = Widerstandsnetzwerk Auflösung = 12 bit Skalierungsfehler = 4.5LSB Integrale Nichtlinearität = ±0.5LSB Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 1 Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = TSSOP Pinanzahl = 8 Rücksetzzeit max. = 6µs Digital Interface Typ = Seriell (I2C) Ausgangspolarität = Bipolar Referenzspannung = Extern, Intern Versorgungsspannung einzeln typ. = 1,8–5,5 V Abmessungen = 4.5 x 3.1 x 1.05mm
12-Bit-D/A-Wandler der Serie MCP47FEB21/22. Bei der MCP47FEB21/22-Geräteserie von Microchip handelt es sich um gepufferte 12-Bit-Ausgangsspannungs-D/A-Wandler mit nicht flüchtigem Speicher und einer I2C-kompatiblen Schnittstelle, die in Ein- und Zweikanalvarianten erhältlich sind. Merkmale. 8-Bit-Auflösung Mit erweitertem Ausgangsspannungsbereich Schnelle Ausregelzeit - 6 μs (typisch) Spannungsreferenzoptionen - Gerät-V ;sub>DD ;/sub>, externe V ;sub>REF ;/sub> (gepuffert oder ungepuffert) oder interne Bandlücke (1,22 V (typisch)) Ausgangsverstärkungsoptionen - Einheit (1x) oder 2x (wenn keine interne V ;sub>DD ;/sub> als Spannungsquelle verwendet wird) Nicht flüchtiger Speicher (EEPROM) Abschaltungsmodi Niedriger Energieverbrauch - Zweikanalvariante für normalen Betrieb 380 μA (max.), Einkanalvariante für normalen Betrieb 180 μA (max.), Abschaltungsbetrieb 650 nA (typisch) und EEPROM-Schreibzyklus 1,9 mA (max.) Betrieb mit einfacher Versorgungsspannung - 2,7 V bis 5,5 V I ;sup>2 ;/sup>C™-Schnittstelle Weitere Informationen: | | Architektur: | Widerstandsnetzwerk | Auflösung: | 12 bit | Skalierungsfehler: | 4.5LSB | Integrale Nichtlinearität: | ±0.5LSB | Anzahl der D/A-Wandlerkanäle: | 1 | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | TSSOP | Pinanzahl: | 8 | Rücksetzzeit max.: | 6µs | Digital Interface Typ: | Seriell (I2C) | Ausgangspolarität: | Bipolar | Referenzspannung: | Extern, Intern | Versorgungsspannung einzeln typ.: | 1,8–5,5 V | Abmessungen: | 4.5 x 3.1 x 1.05mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8793261, Halbleiter, Datenwandler, Microchip, MCP47FEB21A0EST, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters |
| | |
| |