Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-8792971
Hersteller:
     Irwin
Herst.-Nr.:
     1897526
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fuchsschwanz
Fuchsschwanzsäge
Kunststoffhandsäge
fuchsschwanz 350mm
Klingenlänge = 350 mm
Anzahl der Zähne pro Zoll = 8
Sägentyp = Fuchsschwanz
Klingenmaterial = Stahl

Universal-Handsägen Irwin Serie 880 Plus. Die Serie 880 von Irwin Jack ist eine Reihe von Universal-Handsägen. Ausgestattet mit einem hochwertigen Sägeblatt aus C75-Stahl und mit einzigartigen dreifach geschliffenen Zähnen. Bietet bis zu 25 % schnelleres Schneiden im vergleich zu herkömmlichen zweifach geschliffenen Sägen. Der Griff ist ein bewährtes Design. Der ProTouch-Griff bietet mehr Halt und einen verbesserten Komfort. Winkel von 90 Grad und 45 Grad sind in den Griff integriert, um den Benutzer beim Markieren zu unterstützen. Patentierter Zahnschliff 8 Zähne pro Zoll Schneidet die meisten Baustoffe Handkapazität, erweiterter Platz für den Einsatz mit Handschuhen und verbesserte Funktionalität Umfang des Griffs, erweiterte Größe für robustes und widerstandsfähiges Gefühl Sägeblattlängen: 14 / 20 / 22 Zoll 22-Zoll-Version mit PTFE-Reibbeschichtung
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
350 mm
Anzahl der Zähne pro Zoll:
8
Sägentyp:
Fuchsschwanz
Klingenmaterial:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 8792971, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Handsägen, Irwin, 1897526, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Hand Saws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.