Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Switchcraft Klinken-Stecker 2,5 mm Gerade, 2-polig Mono, Kabelmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Switchcraft Klinken-Stecker 2,5 mm Gerade, 2-polig Mono, Kabelmontage Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-8786884
Hersteller:
     Switchcraft-Conxall
Herst.-Nr.:
     850X
EAN/GTIN:
     5059045710219
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 2,5mm mono
klinkenstecker
klinkenstecker 2,5mm
Gender = Stecker
Größe = 2,5 mm
Montagetyp = Kabelmontage
Typ = Mono
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Nickel
Nennstrom = 125mA
Gehäusematerial = Kupferlegierung
Betriebsspannung = 125 V ac
Farbe = Schwarz
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Anzahl der Pole/-polig = 2

Mikro-Stecker, 2,5 mm. Eine Serie von Mikro-Steckern von Switchcraft. Diese Subminiatur-Klinkenstecker sind extrem klein und robust, und sie können für den Betrieb mit offenem oder geschlossenem Stromkreis verdrahtet werden, passend für TR24-Jacks. Intern verzahnte Isolatoren verriegeln alle Teile, und die Spitzenfedern des Jacks umgreifen die passenden Stecker. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Größe:
2,5 mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Typ:
Mono
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Nennstrom:
125mA
Gehäusematerial:
Kupferlegierung
Betriebsspannung:
125 V ac
Farbe:
Schwarz
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Anzahl der Pole/-polig:
2
Weitere Suchbegriffe: 8786884, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Klinken Stecker/Buchsen, Switchcraft, 850X, Connectors, AV Connectors, Jack Plugs & Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.