| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8782680 Herst.-Nr.: 62PC8FS EAN/GTIN: 5059045721765 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 8 Gender = Buchse Montagetyp = PCB Gehäuseausrichtung = gewinkelt Nennstrom = 3A Betriebsspannung = 34 V dc Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt Serie = 62PC Gehäusematerial = Zinkdruckguss Legierung Kontaktbeschichtung = Zinn
DIN-Steckverbinder Switchcraft. Twist-Lock-DIN-Steckverbinder mit Keilrippen der Premiumserie von Switchcraft. Mit einem einzigartigen 30°-Verriegelungsmechanismus zur sicheren Befestigung der Verbindung für langlebigen Halt. Verschiedene Stiftkonfigurationen reichen von 3 bis zu 8 Anschlüssen Flexible Zugentlastung lieferbar Verschiedene Montageoptionen verfügbar wie z. B. Kabel, Chassis, Tafel und Durchgangsbohrung Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 8 | Gender: | Buchse | Montagetyp: | PCB | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Nennstrom: | 3A | Betriebsspannung: | 34 V dc | Geschirmt / Ungeschirmt: | Geschirmt | Serie: | 62PC | Gehäusematerial: | Zinkdruckguss Legierung | Kontaktbeschichtung: | Zinn |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |