Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay VJ1111QUARF3KIT, Oberflächenmontage Kondensator-Kit, 15-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8782353
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VJ1111QUARF3KIT
EAN/GTIN:
     5059040652958
Suchbegriffe:
Kondensator Sortiment
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
kondensator sortiment
Stückzahl = 15
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikumsmaterial = Keramik
Spannungsbereich = Maximum of 630V
Max. Spannung = 630V
Kapazitätsbereich = 100 pF → 1000pF

MLCC Serie QUAD HiFREQ VJ1111. VJ1111QUARF1KIT: 15 Werte, 1 bis 8,2 pF VJ1111QUARF2KIT: 15 Werte, 10 bis 82 pF VJ1111QUARF3KIT: 15 Werte, 100 bis 1000 pF Ordner mit 1 gelben Einfügeseite Inhalt des Sets siehe Datenblatt
Weitere Informationen:
Stückzahl:
15
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikumsmaterial:
Keramik
Spannungsbereich:
Maximum of 630V
Max. Spannung:
630V
Kapazitätsbereich:
100 pF → 1000pF
Weitere Suchbegriffe: 8782353, Passive Bauelemente, Passive Bauelement-Kits, Kondensator-Kits, Vishay, VJ1111QUARF3KIT, Passive Components, Passive Components Kits, Capacitor Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,76*
€ 290,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,03*
€ 267,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,26*
€ 225,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,73*
€ 219,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,99*
€ 207,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.