Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 600 F DC-Axiallüfter, Sintec-Sleeve, 12 V dc / 400mW, 60 x 60 x 15mm, 2650U/min, 19m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8781031
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     612FL-RS0
EAN/GTIN:
     5059039102150
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 12 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DCmm
Breite = 60mm
Tiefe = 15mm
Luftdurchsatz = 19m³/h
Geräuschpegel = 16dB
Lüfterdrehzahl = 2650U/min
Lagertyp = Sintec-Sleeve

DC-Axiallüfter mit Plug N' Play der Serie 600 von ebm-papst. Ebm-papst erleichtert die Montage und Installation ihrer Lüfter mit den Plug n' Play-Versionen der Lüfter der Serie 3400N. Mit vormontiertem Molex-Stecker und Gewindeeinsätzen aus Messing sparen Sie mit Plug n' Play Kompakt-Axiallüftern Zeit und Mühe bei der Montage. Eigenschaften und Vorteile. • Luftauslass über Streben• Anschluss über eingebauten Molexstecker• Schutzart IP20. Anwendungsbereich. Mit ihrer einfachen Installation und hohen Lebensdauer sind diese Plug N' Play-Lüfter ideal für PC-Kühlanwendungen. Häufig gestellte Fragen. F: Lässt sich der Lüfter leicht bedienen?A: Bei vollständig integrierter elektronischer Kommunikation benötigen die Lüfter nur wenige Benutzereingaben. Die Messing-Gewindeeinsätze sind ideal für eine schnelle und einfache Montage, während der vormontierte Molex-Steckverbinder beim Anschluss keine aufwendige Verdrahtung erfordert.F: Ist der Lüfter haltbar?A: Die Plug N' Play Axiallüfter der Serie 600 haben ein Kunststoffgehäuse und sind standardmäßig gegen das Eindringen von Partikeln geschützt.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DCmm
Breite:
60mm
Tiefe:
15mm
Luftdurchsatz:
19m³/h
Geräuschpegel:
16dB
Lüfterdrehzahl:
2650U/min
Lagertyp:
Sintec-Sleeve
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 12v, 8781031, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 612FLRS0, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ28CP
ab € 0,45*
Zubehör
ebm-papst
PMFA60L
ab € 21,78*
Zubehör
ebm-papst
PRF60
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.