Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grayhill Optischer Drehgeber Encoder, mit 3,18 mm Flachschaft, Frontplattenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8780482
Hersteller:
     Grayhill
Herst.-Nr.:
     26GSD22-01-1-AJS
EAN/GTIN:
     5059045494195
Suchbegriffe:
8780482
Passive Bauelemente
Drehgeber
Optische Drehgeber
Geberauswertung = Quadratur
Schaftdurchmesser = 3,18 mm
Schaftlänge = 15.88mm
Montageart = Frontplattenmontage
Schaftart = Flach

Mechanische Encoder Serie 26. Schalter mit verstellbarem Anschlag mit Rotation, durchgehend oder begrenzt durch zwei im Lieferumfang enthaltene Edelstahl-Anschlagstifte. Lieferung komplett mit Welle und Einbaudichtungen Vibrationsfestigkeit von 10 bis 55 Hz bei 0,060 ' Doppelamplitude
Weitere Informationen:
Geberauswertung:
Quadratur
Schaftdurchmesser:
3,18 mm
Schaftlänge:
15.88mm
Montageart:
Frontplattenmontage
Schaftart:
Flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.