Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intelligent LED Solutions LED-Befestigung, für Stranggepresstes lineares Fern-Phosphorkit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8777082
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILA-EXTRUSION-01-1800.
EAN/GTIN:
     5059045733393
Suchbegriffe:
8777082
Displays und Optoelektronik
LED-Beleuchtungskomponenten
LED Array Befestigungen
Zur Verwendung mit = Stranggepresstes lineares Fern-Phosphorkit
Abmessungen = 1800 x 24 x 19mm
Länge = 1.8m
Breite = 24mm

Extrusionskühlkörper von ILS. Diese Serie umfasst lineare Kühlkörper mit Zubehör-Sätzen von Intelligent LED Solutions. Diese Kühlkörper wurden für den Einsatz mit blauen DURIS-P5 Light-Engines und einer Remote Phosphor Linse entwickelt. Die Kombination aus blauer Light-Engine und Remote Phosphor Linse erzeugt ein weißes Licht. Die Extrusionskühlkörper-Kits enthalten: Kühlkörper aus Alulegierung Remote Phosphor Linse 2 x Endkappe 4 x Schrauben
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Stranggepresstes lineares Fern-Phosphorkit
Abmessungen:
1800 x 24 x 19mm
Länge:
1.8m
Breite:
24mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILK-PHOSPHOR-LIN1500-4000-01.
ab € 354,16*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-TIM-STRIP-0150X20-1A.
ab € 6,51*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-ADAPT-WIRESET-001
ab € 8,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.