Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 158 PUL-SI Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 10000μF ±20% / 25V dc, Ø 30mm x 32mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay 158 PUL-SI Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 10000μF ±20% / 25V dc, Ø 30mm x 32mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-8773703
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL215836103E3
EAN/GTIN:
     5059040673267
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 10000µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 30 (Dia.) x 32mm
Höhe = 32mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 30mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 10mm
Serie = 158 PUL-SI

Serie 158, Aluminium-Kondensatoren. Leistungsmerkmale:. Nutzungsdauer: 5000 h bei +105 °C. Hohe Brummstromfähigkeit Version mit codierter Polarität erhältlich Polarisierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren, nicht-fester Elektrolyt Große Typen, sehr kleine Abmessungen, zylindrisches Aluminiumgehäuse, isoliert mit einer blauen Hülse. Anwendungen:. Universelle, industrielle Telekommunikations- und Audio-/Videosysteme Glättung und Filterung Standard- und Switched Mode Netzteile Energiespeicherung in Impulssystemen. Markierung:. Die Kondensatoren sind (sofern möglich) mit den folgenden Informationen gekennzeichnet: Nennkapazität (in μF) Toleranz bei Nennkapazität, Code-Buchstabe gemäß IEC 60062 (M für ±20 %) Nennspannung (in V) Datumscode (YYMM) Name des Herstellers Code für das Werk des Ursprungs "-"-Zeichen zur Identifizierung der negativen Klemme, die von Top und Seite des Kondensators sichtbar ist Codenummer
Weitere Informationen:
Kapazität:
10000µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
30 (Dia.) x 32mm
Höhe:
32mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
30mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
10mm
Serie:
158 PUL-SI
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 10000 µf 25v, alu elko vishay, alu elko, 8773703, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL215836103E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
746
€ 14,99*
ab € 4,58*
€ 10,48*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,33*
€ 14,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.