Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Mikrocontroller STM8L STM8 8bit SMD 64 KB LQFP 64-Pin 16MHz 4 KB RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Mikrocontroller STM8L STM8 8bit SMD 64 KB LQFP 64-Pin 16MHz 4 KB RAM
Artikel-Nr.:
     108EL-8772936
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM8L152R8T6
EAN/GTIN:
     5059042686708
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
Familie = STM8L
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 64
Gerätekern = STM8
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 64 KB
Grenzfrequenz = 16MHz
RAM Speicher-Größe = 4 KB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
USART-Kanäle = 3
Abmessungen = 10 x 10 x 1.45mm

Sparsame 8- Bit-Mikrocontroller der Serie STM8L, STMicroelectronics. Der STM8L basiert auf dem 8-Bit STM8-Kern. Äußerst niedriger Energieverbrauch im niedrigsten Leistungsmodus von 0,35 μA STM8L101: Niedrigster Leistungsmodus 0,35 μA, dynamischer Laufmodus 150 μA/MHz STM8L151/152: Niedrigster Leistungsmodus 0,4 μA, dynamischer Laufmodus 192 μA/MHz
Weitere Informationen:
Familie:
STM8L
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
64
Gerätekern:
STM8
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
64 KB
Grenzfrequenz:
16MHz
RAM Speicher-Größe:
4 KB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
USART-Kanäle:
3
Abmessungen:
10 x 10 x 1.45mm
Weitere Suchbegriffe: 8772936, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, STMicroelectronics, STM8L152R8T6, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,908* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,45*
€ 39,8055
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,87*
€ 33,1653
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,51*
€ 30,3569
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,87*
€ 29,5953
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,28*
€ 25,3232
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,14*
€ 23,9666
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,11*
€ 21,5509
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,54*
€ 17,3026
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.