| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8772545 Herst.-Nr.: CWE-22320 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dispenser Typ = Flasche Ableitend = Nein Leitfähig = Nein Antistatik = Nein Reinraum = Nein Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
HDPE Mitnehmflasche. Natürliche HDPE-Flaschen von Menda. Lichtdurchlässiges Material ermöglicht eine gute Sichtbarkeit des Inhalts. Spenderflasche Hochdichtes Polyethylen (HDPE), geeignet für viele Lösungsmittel Quadratische Form - sorgt für Stabilität Weite Öffnung, einfaches Füllen Flaschenhöhe: 86 mm Gibt ungefähr 2 cm3 Flüssigkeit pro Pumpbewegung ab Verriegelungspumpe kann bei Aktivierung nicht auslaufen, geeignet für Reisen Weitere Informationen: | | Dispenser Typ: | Flasche | Ableitend: | Nein | Leitfähig: | Nein | Antistatik: | Nein | Reinraum: | Nein | Gemäß EN 61340-5-1: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |